画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)1 適合電線(mm2)ネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2 注文コード07564098 品番CTWL-15R-1U
参考基準価格(税別)¥896 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は極数・適合電線など238種類から選べます 他の種類を見る

省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。
上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。
CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。

形状2段 取付方式DIN35mm 構造ラッピング 全長L(mm)端子台:17 定格絶縁電圧(V)AC・DC 250 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流ネジ側2mm2-15A/ラッピング側Φ0.8×2-15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)ネジ側2/ラッピング側Φ0.8×2 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CTW-15R、(側板)CTW-15L(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2 極数(P)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする