画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)5 注文コード07566110 品番DTL-15-5P
参考基準価格(税別)¥2,167 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は極数など120種類から選べます 他の種類を見る

断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。
操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状1段 取付方式DIN35mm 構造断路機能 全長L(mm)端子台46 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流2mm2-15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)2 締付トルク(N・m)0.8〜1.4 結線方式ネジアップ 構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1 極数(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする