用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体ベース)ポリプロピレン製、
(可動/固定バー)銅製ニッケルめっき仕上、
(ボルト/ナット)鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
タイプ鉄ボルト仕様長さ(mm)250幅(mm)45高さ(mm)73ボルト直径(M)12取付穴径(Φmm)2-8.5色黒種別ATF型(鉄ボルト仕様)材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(ボルト・ナット)鉄製