篠原電機
篠原電機の 接続・省配線(制御機器)
篠原電機の 端子台
篠原電機の スタッド端子台
スタッド端子台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格(A)
130
注文コード
07567814
品番
AT-1P-8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
定格
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン製
定格(A)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき仕上
材質(ボルト・ナット)
真鍮製