画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07569217 品番 CTWK15S2-1U
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状2段 取付方式直付 全長L(mm)端子台:17 定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20〜14(より線) 締付トルク(N・m)0.8〜1.4 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2 極数(P)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする