曜日別特売
CR-CHA2-T カードケース(ハード) クラウン[事務用品] 07573423

カードケース(ハード)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA2判
内容量1枚注文コード07573423品番CR-CHA2-T
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。

サイズA2判材質硬質塩ビ製外形寸法(mm)435×612内寸法(横×縦)(mm)602×430厚さ(mm)0.5クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07573423
2024-05-20
用途: 新聞の閲覧用
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

新聞1ページを閲覧するために購入しました。手にもって見るには、もう少し硬質なものがよかったかな?って感じですね。

対象商品 : 07573448
2021-11-24
用途: メニュー表掲示

100均で買った物よりも透明度が高く、買い換えて良かったと思いました。

対象商品 : 07573423
2021-04-30
用途: 感染防止のアクリル板代わり
サービス業

透明度も高く厚みも他の製品と同じ5㎜なので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07573527
2020-04-20
用途: 保管が必要な書類の収納
その他業種

期待通りの商品でした。耐久性に関しては使用期間が短いため評価できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする