モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07577188 品番Blitz2 TMR
参考基準価格(税別)¥12,887 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。

仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線) 適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC 寸法(mm)153×110×55 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーターバイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプター ボタン数メカニカルボタン:16個 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする