モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07577197 品番GameSir G8 Plus
参考基準価格(税別)¥11,278 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

有線・無線両対応接続のモバイルゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 互換性の高いマルチプラットフォーム対応です。 ジョイスティックはアンチドリフト対応のほか、最大500万回の操作ができる高い耐久性を有しています。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 モーションコントロールは6軸ジャイロ対応です。 ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能です。 ジョイスティックや磁石式ABXYボタンで交換や配置変更が可能なので、自由なカスタマイズができます。

仕様ホール効果センサー:ジョイスティック/RT、LTトリガー 適合機種(Bluetooth)Switch、iOS/Androidデバイス、(有線)Windows PC、Switch 寸法(mm)230×107×55 対応OSWindows 10/11、Android 8.0以降、iOS 13.4以降 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.1 機能連射 バッテリーリチウムイオン電池(500mAh)×2 ボタン数背面ボタン:左1個、右1個 バッテリー容量(mAh)1000 適合寸法(mm)【スマホ】長さ110〜215、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下 アプリケーションGameSir APP(Androidのみサポート)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする