400g #24723 モリブデングリース 20本入 クリンビュー 07601436

400g #24723 モリブデングリース 20本入 クリンビュー 07601436
400g #24723 モリブデングリース 20本入 クリンビュー 07601436
400g #24723 モリブデングリース 20本入 クリンビュー 07601436
400g #24723 モリブデングリース 20本入 クリンビュー 07601436
400g #24723 モリブデングリース 20本入 クリンビュー 07601436

モリブデングリース 20本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
07601436
品番
400g #24723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

農業機械、建設機械など継手や軸受等の極圧性を必要とする箇所に適しています。
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。
極圧性・耐荷重性・耐水性に優れ、汎用に使用できます。
精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。
厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。

用途
建設機械、農業機械などの継手・軸受など高い荷重のかかる部分の潤滑。
仕様
消防法上の非危険物
材質
二硫化モリブデン,キャップ,ボトル:プラ
使用温度(℃)
-20~120
内容量(g)
400
ちょう度
2号
分類
指定可燃物可燃性固体類
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする