400g #24722 リチウムグリース 20本入 クリンビュー 07601610

400g #24722 リチウムグリース 20本入 クリンビュー 07601610
400g #24722 リチウムグリース 20本入 クリンビュー 07601610
400g #24722 リチウムグリース 20本入 クリンビュー 07601610
400g #24722 リチウムグリース 20本入 クリンビュー 07601610
400g #24722 リチウムグリース 20本入 クリンビュー 07601610

リチウムグリース 20本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
07601610
品番
400g #24722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部の潤滑に使用できます。
リチウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで、極圧性・耐水性に優れています。
精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。
工業業界・自動車産業界において、最も認知されているグリースであり、汎用に使用されるグリースです。
厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。

用途
建設機械、農業機械、産業機械などのギア、ベアリングなど熱を帯びやすい高回転部分の潤滑。
仕様
消防法上の非危険物
材質
リチウムせっけん基,キャップ,ボトル;プラ
使用温度(℃)
-20~120
内容量(g)
400
ちょう度
2号
分類
指定可燃物可燃性固体類
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする