藤原産業
高速回転グリース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07601750
品番
KG-400 400g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高速回転で荷重がかかる軸受潤滑用グリースです。
最高3600r.p.mの高速回転まで対応可能です。
優れた耐水性と防錆性です。
熱および酸化安定性に優れています。
用途
農機具・刈払機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・ベアリング等。
仕様
密閉可能なポリ容器入
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
使用温度範囲(℃)
-20~120
危険物の類別
非危険物