曜日別特売
NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435

本体1

NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435
NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435
NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435
NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435
NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435
NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435
NX-DR10 超小型ドライブレコーダー NEXTEC 07608435

超小型ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07608435品番NX-DR10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

液晶モニター搭載
1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。
高解像度
200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。
WDR( ワイドダイナミックレンジ )
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。
G( 加速度 ) センサー機能搭載
G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。
保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。
データ記録用バックアップ電源内蔵
衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
DC12/24V 対応
本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換

付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24対応日本語/英語電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)画素数200万画素CMOS消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)フレームレート28fps画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)動作温度範囲(℃)0~+60モニターサイズ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする