保護構造IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65)使用周囲温度(℃)-10~70耐電圧(V)耐電圧(V)種類PA5シリーズコネクタ付コード線心数4心電源DC用(線心色:茶白青黒)コネクタ形状ストレート(めす)コード長さ(m)2コード種類Φ6.0耐油ビニル絶縁コードケーブル種類耐油キャブタイヤコードケーブル引出方向ストレート導体0.5mm2(20/0.18)仕様●使用電圧/電流:DC5V-5mA以上/DC125V-3A以下●コネクタ挿抜力(N):0.4~4.0(1コンタクト当たり)●コネクタ挿抜回数:50回