タンガロイ
チップ TECN 32Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
NS740
UX30
NS740
TH10
N308
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07661586
品番
TECN32ZTR NS740
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
NS740
トラスコ品番
349-2834
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります