取付け方法パネル埋込取付質量(kg)約7.2定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz)警報種類上限、下限、差上限、差下限(不感帯の設定可能)、異常データ付加機能付加機能なしチャンネル数36点入力入力標準マルチ入力(100ms仕様)最大消費電力(VA)65(DO全点ON、240VAC)保存形式バイナリ/CSV形式(グループ毎に選択可能)表示器12.1形(TFTカラーLCD)保存方法手動開始・停止(専用キー、タッチパネル操作)、スケジュール(曜日時刻、日付時刻設定)、トリガ信号(警報イベント、接点入力)、プリトリガの選択が可能(測定回数:最大950データ)トリガ信号(警報イベント、接点入力)安全規格CEマーキング適合精度定格±0.1%、FS±1digit仕様●追加処理:追加処理なし●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量8MB)