※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07769320 品番 DTSK-30-5P
参考基準価格(税別)¥5,494 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【高電圧仕様】
定格絶縁電圧:AC/DC1,000V
定格インパルス耐電圧:8KV
耐電圧:3,500Vac/1分間
【耐 環 境 性】
耐燃焼性:UL94-V0
耐トラッキング性(CTI):175〜250V
耐熱性(RTI):120℃
耐発火性(HWI):15〜19秒
【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】
1アークの切れが良い
2溶着し難い
3硬い
レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ
ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし
フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止

形状1段 取付方式直付 構造断路機能 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)11.5 ねじ寸法M4 適合電線(mm2)5.5 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 定格通電電流(A)30 結線方式ネジアップ 極数(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする