QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの モバイルバッテリー/充電器
QTJの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07781430
品番
QX-059WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スマートフォンやタブレットに充電可能なスリムデザインのモバイルバッテリー
USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能
4つのLEDライトで充電残量の把握が可能
持ち運びやすい薄型設計
付属品
Type-C充電ケーブル
厚さ(mm)
16
色
ホワイト
質量(g)
225
備考
ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)
出力
USB-A:5V/2.1A(合計)
定格
ワット時定格量:37Wh
適合規格
USB-A
入力
microUSB:5V/2A Type-C:5V2A
適合機器
iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
製品質量(g)
(約)225
バッテリー容量(mAh)
10000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)16×69×135
ケーブル長(cm)
(約)50
USBポート数
4
充電端子
microUSBポート×1 Type-Cポート×1
給電端子
USB-Aポート×2
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。