色パープル定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1