QZA-1013SV スマホホルダー QTJ 07781545 QZA-1013SV スマホホルダー QTJ 07781545

スマホホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07781545 品番 QZA-1013SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポケットに収まる持ち運びやすいコンパクトサイズのクランプ式スマートフォンホルダーです。
スタイリッシュなデザインかつアルミ製なので丈夫です。
クランプをテーブルなどに取り付けることで、自由な角度でスマートフォンを使用できます。
クランプは約2cm、スマートフォンホルダーは約8cmまで挟むことができます。

シルバー 材質(本体)アルミ+ABS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最長:(約)199×27×30、収納時:(約)122×27×30 製品質量(g)(約)95 適合幅(mm)クランプ:(約)20、ホルダー:(約)55〜85 耐荷重(g)約300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする