吸引圧力(静圧)。同等小型他社機種との比較で2〜2.5倍の高静圧を保有し、フィルタ目詰まりによる吸込み低下を軽減しています。 レーザー機器と連動したリモート運転が可能。(接点信号) 運転音が54dB、静かなところでも気になりません。本体横スイッチでリモート操作への切り替えが出来ます。(CKU-050-ACC) 運転信号、異常信号などの出力が可能、風量は7段階調整可能、フィルタ目詰まりをランプで表示。(CKU-060AT-ACC)