曜日別特売
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141

GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141
GJP-7122BK Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone 07865141

Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード07865141品番GJP-7122BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。

仕様バッテリーインジケーター:あり質量(g)239備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護保証期間1年入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1000出力端子USB-A×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする