曜日別特売
BG700P5M10 タイミングベルト PXベルト P5M 椿本チエイン 07890185

BG700P5M10 タイミングベルト PXベルト P5M 椿本チエイン 07890185
BG700P5M10 タイミングベルト PXベルト P5M 椿本チエイン 07890185

タイミングベルト PXベルト P5M

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
ベルト幅(mm)10
周長(mm)700
歯数140
内容量1本注文コード07890185品番BG700P5M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920

・つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。・緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。・合理的なかみ合い・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。・大きな歯飛びトルク大きなベルト歯で、高い歯飛びトルクを達成しました。・低騒音・歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。・高精度・プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

仕様標準仕様その他取付張力(N):【推奨値】108【最大値】147歯数140タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)5周長(mm)700歯形P5M

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする