鳴門塩業
鳴門塩業の 調味料
鳴門塩業の 砂糖/塩
白塩うず塩中粒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25kg)
注文コード
07940671
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ウェットタイプの代表的塩種の並塩より粒径が大きく、広範囲で使用されています。
漬物、味噌、醤油、水産、麺類、合成ゴム、合成染料、家畜などにご使用いただいています。
用途
工業用 食用(兼用)
種別
業務用
粒径(μm)
平均600以上
原材料
鳴門の海水
純度(%)
NaCl:95以上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません