曜日別特売
4MCD 3200 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル 08058556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4MCD 3200 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル 08058556
4MCD 3200 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル 08058556

4枚刃 センターカットエンドミル(M)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード08058556品番4MCD 3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,100

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。

用途汎用刃径D1(Φmm)32刃長ap(mm)60全長L1(mm)145シャンク径D4(Φmm)32刃数4トラスコ品番110-2583材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04369066
2017-12-25
用途: 側面加工

精度交差がよくでていて、耐久性も、
問題はなしです。

対象商品 : 04369391
2014-03-18
用途: バイクや車のスペシャルパーツ製作。

何の不満もありません、満足ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする