MG-EMS 11 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 08080502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-EMS 11 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 08080502
MG-EMS 11 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 08080502
MG-EMS 11 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 08080502

超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
08080502
品番
MG-EMS 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
75
トラスコ品番
692-4735
刃数
4
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08080502MG-EMS 1159534922WXL-EMS 11MG-EMS 11 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 59534922超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)1本
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする