画像準備中

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CA3〜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク長(mm)50 注文コード08224274 品番FS-SA-1CA32CB50ABD-T
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はストローク長など102種類から選べます 他の種類を見る
内径(mm)32 ストローク長(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 先端部1山先端金具 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする