曜日別特売
RS80-1B25T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS80-1B25T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225366
RS80-1B25T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225366
RS80-1B25T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225366

RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数25
25
22
23
24
26
28
30
32
34
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)~75
内容量1個注文コード08225366品番RS80-1B25T
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし

種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)15チェーンNo.RS80軸穴種別下穴タイプ歯数25軸穴径(Φmm)~75仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)25.4タイプ標準品概略質量(kg)5.5ピッチ径(Dp)(Φmm)202.66外径(Do)(Φmm)216ローラ径(Φmm)15.88ハブ長さL(mm)45ハブ径DH(mm)107下穴径d(Φmm)28
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08225402
2018-07-17
用途: 減速機
桑原工業建設業・工事業

自分の機械に合うように加工できるのが最大の特長です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする