※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
38
38
38
36
40
42
45
48
50
54
60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
65
70
75
軸穴径(Φmm)
~80
~32
~38
~45
~50
~63
~75
~80
~89
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08225454
品番
RS80-1B38T
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
38
軸穴径(Φmm)
~80
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様
チェーンピッチ(mm)
25.4
タイプ
標準品
概略質量(kg)
11
ピッチ径(Dp)(Φmm)
307.58
外径(Do)(Φmm)
322
ローラ径(Φmm)
15.88
ハブ長さL(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。