曜日別特売
RS80-1B54T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS80-1B54T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225515
RS80-1B54T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225515
RS80-1B54T RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225515

RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数54
54
36
38
40
42
45
48
50
60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
65
70
75
軸穴径(Φmm)~80
内容量1個注文コード08225515品番RS80-1B54T
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし

種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)15チェーンNo.RS80軸穴種別下穴タイプ歯数54軸穴径(Φmm)~80仕様標準材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様チェーンピッチ(mm)25.4タイプ標準品概略質量(kg)19.8ピッチ径(Dp)(Φmm)436.84外径(Do)(Φmm)451ローラ径(Φmm)15.88ハブ長さL(mm)50ハブ径DH(mm)117下穴径d(Φmm)33
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08225402
2018-07-17
用途: 減速機
桑原工業建設業・工事業

自分の機械に合うように加工できるのが最大の特長です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする