歯数54仕様標準材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18タイプ標準品種類スプロケット概略質量(kg)39.7列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)546.05外径(Do)(Φmm)564ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100ハブ長さL(mm)80ハブ径DH(mm)147下穴径d(Φmm)33スプロケット形状B形吊下げ穴径A(Φmm)40吊下げ穴P.C.D.(mm)453軸穴径(Φmm)~103