曜日別特売
IKK-FBKA21 4P 7.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IKK-FBKA21 4P 7.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237774
IKK-FBKA21 4P 7.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237774
IKK-FBKA21 4P 7.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237774

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台極数4注文コード08237774品番IKK-FBKA21 4P 7.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥139,900

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:6
口出線接続方式:スタッド式端子台接続方式(スターデルタ始動可能)
回転子構造:かご形回転子、二重かご形
ベアリング呼び番号
負荷側:6308
反負荷側:6306
出力(kW)7.5電源三相取付方式脚取付、IMB3枠番132M型式全閉外扇形極数4使用温度範囲(℃)-20~40寸法L(mm)487.5寸法H(mm)257規格JIS、JEC、JEM保護構造IP44定格電圧(V)200/200/220概略質量(kg)47.0フレームアルミダイキャストフレーム寸法A(mm)229.5モータータイプ汎用モーター寸法F(mm)89寸法S(mm)38寸法D(mm)252定格電流(A)31.8/28.2/27.0定格周波数(Hz)50/60/60寸法E(mm)108寸法B(mm)171寸法C(mm)132寸法T(mm)8寸法W(mm)10定格回転数(min-1[r.p.m])1435/1730/1740寸法Z(mm)12×14寸法M(mm)260寸法N(mm)213冷却方式IC411寸法I(mm)303寸法J(mm)50寸法G(mm)15寸法K(mm)50寸法Q(mm)80回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下寸法R(mm)258寸法U(mm)5塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)寸法XB(mm)89寸法QR(mm)0.5耐熱クラスB種絶縁定格時間連続寸法KL(mm)189設置場所屋内駆動方式ベルト運転雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと寸法KD(mm)35寸法KG(mm)102寸法QK(mm)63使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受寸法KE(mm)158.5寸法JK(mm)5
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08237774IKK-FBKA21 4P 7.5KW08567764IKKH3-FBKA21E-4-7.5KW 200VIKK-FBKA21 4P 7.5KW プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 08567764プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P東芝1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08237713
2017-11-10
用途: 既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品 : 08237713
2009-11-30
用途: 撹拌機用のモータ交換
水処理プラント建設業・工事業

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品 : 08237704
2007-10-03
用途: 音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする