メイン画像

102021/102022専用液体プライマー 1L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08240009 品番102023
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SMU-300P(102021)及びSMU-300L(102022)専用プライマーです。
1缶で300mm角約30枚分です。

用途SMUシリーズ点字タイルの専用プライマーに。 トラスコ品番663-5777 厚さ(mm)112 縦(mm)126 横(mm)112 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.455L 危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁
※ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
※水分・油分のある個所は、完全に乾いた状態から施工を開始してください。
※新設のアスファルトは乾いた後も油分が残りますのでご注意ください。
※路面の埃やチリを事前に除去してから施工を行ってください。
※ プライマー処理後、乾燥させてから点字タイルを貼り付けてください。
※ムラなく貼り付くように、全体をしっかりと押さえつけて接着してください。
※点字シート同士の隣接部は5 〜10m程度の目地をとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする