メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 下地材/プライマー/シーラー
102011/102012専用液体プライマー 0.8L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08240018
品番
106004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
SME-300P(102011)・SME-300L(102012)専用液体プライマーです。
1缶で300mm角約30枚分です。
用途
SMEシリーズ点字タイルの専用プライマーに。
トラスコ品番
663-5785
厚さ(mm)
60
縦(mm)
200
横(mm)
130
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
800mL
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁
※ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法・注意事項に留意してください。