画像準備中

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CB〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)50 ストローク長(mm)450 注文コード08305517 品番TR-SA-2CB50BB450ABD-1A-P
参考基準価格(税別)¥144,200 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は内径・ストローク長164種類から選べます 他の種類を見る
ストローク長(mm)450 内径(Φmm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする