画像準備中

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)50 ストローク長(mm)200 注文コード08310338 品番TR-SA-2TA50BB200ACCABD-1A
参考基準価格(税別)¥120,900 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は内径・ストローク長など164種類から選べます 他の種類を見る
内径(mm)50 ストローク長(mm)200 取付支持形式ロッド形一体トラニオン形 使用温度範囲(℃)-10℃〜+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする