曜日別特売
FIP1130 フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130 イマオコーポレーション 08332671

FIP1130 フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130 イマオコーポレーション 08332671
FIP1130 フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130 イマオコーポレーション 08332671

フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08332671品番FIP1130
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。

その他適用するアイドラー軸型式:PID0807T10.5A2.5d8B7L15質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類アイドラーC1.5d122ベアリング型式:6000ZZ寸法d3(mm)20寸法Df(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30d225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする