TC-SN420B スプレーのり弱粘着タイプ TRUSCO 08398196

スプレーのり弱粘着タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398196
品番
TC-SN420B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

アクリル系接着剤を使用しており、一時的な接着、貼り直しができます。

用途
印刷物、写真、布の貼りつけ。
仕様
エアゾルタイプ(キリ状)
トラスコ品番
256-8365
透明
質量(g)
415
使用温度範囲
常温
主成分
アクリル系接着剤
塗布面積(m2/缶)
約12
主な用途
紙、布
標準重ね塗り回数(回)
1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08398196TC-SN420B57225945TC-SN420CTC-SN420B スプレーのり(弱粘着タイプ) TRUSCO 57225945スプレーのり(弱粘着タイプ)TRUSCO1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08398196
2013-03-26
用途: 自動車内張りの位置決めと、装着後のたるみ防止

自動車内装のリペアにおいて、内張りの位置決めと、装着後のたるみ防止に使用しました。

期待したとおりの性能で、仮止め時の微妙な位置あわせも簡単に出来るうえ、本装着後のたるみ防止にもなり、満足いく仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする