160S-13SR32N35 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 TAIYO(旧:クロダニューマティクス) 08417273

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)32 注文コード08417273 品番160S-13SR32N35
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は内径・ストロークなど1388種類から選べます 他の種類を見る

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

取付支持形式ロッド側ダイレクトポート仕様 定格圧力(MPa)16 構造複動形片ロッド 材質(パッキング)フッ素ゴム ストローク長(mm)35 内径(mm)32 ロッド先端ねじめねじ仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする