BNE40WPN10 エンドプレート IDEC(和泉電気) 08487193

エンドプレート

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)仕様-適合端子台型式BN40W・BNH40W注文コード08487193品番BNE40WPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。

仕様-材質変性PPE樹脂厚さ(mm)5.0質量(g)約5適合端子台型式BN40W・BNH40W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08487202
2024-04-10
用途: 設備修理

同社製BN15ブロックターミナル電溶エンドプレート。
マーキングテープの抜け止め構造付き形状。
嵌め合いはしっかりしている。

対象商品 : 08487202
2022-10-03
用途: 制御装配線配線
サイエンスサービス株式会社

DINレールに、他の部品一緒に取り付けられるので、配線の中継用に、便利に使用いたしました。

対象商品 : 08487202
2017-02-08
用途: 配電線の分岐
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品 : 08487202
2016-11-24
用途: 車用ハイドロの配線集合パネルに…
自動車・二輪車・自転車関連業

特にコレと言ってないですが…ハイドロのソレノイド→スイッチパネル間の集合部分に使用しました。

対象商品 : 08487193
2016-03-01
用途: 制御盤の組付け
サカニシ電気商会建設業・工事業

I-DECの端子台は付属品も造りが良いので使いやすく仕事がはかどります。

対象商品 : 08487245
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

対象商品 : 08487202
2013-08-11
用途: ターミナルブロックの抑えと分割
スタジオM

他の色 たとえば白 や 厚みが異なれば 区分けがはっきりできます

対象商品 : 08487202
2011-08-29
用途: 自動制御装置
ハラエンジニアリング

いつも購入している電材屋より高いが
急な仕事が入り当日出荷だったので購入
無事前日に届き間に合った
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする