エバオン
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
38
28
32
38
45
50
56
63
71
80
90
100
110
125
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08504685
品番
SA-140
参考基準価格(税別)
¥26,680
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
140
寸法B(mm)
100
寸法C1(Φmm)
71
寸法C2(Φmm)
63
寸法D(Φmm)
38
寸法D2(Φmm)
35
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
18
寸法L(mm)
50
寸法a(Φmm)
14
寸法m(mm)
32
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
質量(kg)
5.4
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
13
ボルト
A3
ボルト抜きしろ(mm)
64
定格トルク(N・m)
49