曜日別特売
A-560 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505132

 

A-560 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505132
A-560 フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオン 08505132

フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)140(加工した場合の最大値)
内容量1個注文コード08505132品番A-560
参考基準価格(税別)¥466,380販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
下穴径(Φmm)85寸法D(Φmm)140(加工した場合の最大値)寸法D2(Φmm)140寸法L(mm)160寸法C1(Φmm)250寸法C2(Φmm)250寸法B(mm)450寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)56ボルトA8寸法n(mm)14寸法m(mm)72寸法t(mm)5ボルト抜きしろ(mm)150定格トルク(N・m)9800最高回転数(min-1[r.p.m])1150寸法A(Φmm)560寸法a(Φmm)35.5質量(kg)255種類フランジタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08505035
2021-05-16
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

在庫確認・サイズ確認が分かり易くて良いのですが、出荷予定日よりかなり遅れて発送されました。
急いでいた商品なので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする