エバオン
たわみ軸継手部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08505516
品番
A6 ボルトセット
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
116
寸法a(Φmm)
28
寸法a1(Φmm)
31.5
寸法d(mm)
M24
寸法f(mm)
32
寸法g(mm)
6
寸法m(mm)
44
寸法p(Φmm)
56
寸法q(mm)
40
寸法t(mm)
4
寸法w(Φmm)
45
種類
その他部品
呼び
28×116