エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507948
品番
BTV 355XB2
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種類
BTVプーリー
質量(kg)
10.8
外径D(Φmm)
362
寸法I(mm)
45
リム幅w(mm)
44
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545
寸法t2(mm)
1
ボス径d(Φmm)
132
データム径dn(mm)
355