BTVプーリー B2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08507993 品番 BTV 132XB2
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類BTVプーリー 質量(kg)3.3 外径D(Φmm)139 寸法I(mm)35 リム幅w(mm)44 ブッシング最大軸穴径(mm)35 ブッシング品番5035 寸法t1(mm)9 データム径dn(mm)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする