エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508063
品番
BTV 212XB2
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
BTVプーリー
質量(kg)
5.8
外径D(Φmm)
219
寸法I(mm)
40
リム幅w(mm)
44
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340
寸法t1(mm)
4
ボス径d(Φmm)
100
データム径dn(mm)
212