※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の レンズ
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08552897
品番
TMC-0.5X-139
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
W.D.(mm)
139
光学倍率
0.5
分解能(μm)
8.6
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.55
鏡筒長(mm)
51
用途
装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。
全長(mm)
(金枠)50
質量(g)
28
倍率×(14インチモニター)
約17(2/3 Inch CCD)、約23(1/2 Inch CCD)、約30(1/3 Inch CCD)
実視野(縦×横×対角(mm))
13.2×17.6×22 (2/3 Inch CCD)、9.6×12.8×16 (1/2 Inch CCD)、7.2×9.6×12 (1/3 Inch CCD)