※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-3.0X-67 TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学 08553177 TMC-3.0X-67 TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学 08553177

TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08553177 品番 TMC-3.0X-67
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。

W.D.(mm)67 光学倍率3 分解能(μm)4.1 マウントCマウント 被写界深度(mm)0.23 鏡筒長(mm)172 用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。 全長(mm)(金枠)171 質量(g)61 倍率×(14インチモニター)約99(2/3 Inch CCD)、約135(1/2 Inch CCD)、約180(1/3 Inch CCD) 実視野(縦×横×対角(mm))2.2×2.93×3.66 (2/3 Inch CCD)、1.6×2.1×2.66 (1/2 Inch CCD)、1.2×1.6×2 (1/3 Inch CCD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする