※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1パック(10個)
内容量1パック(10個)注文コード08555951品番1318125-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。