1318127-1 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1318127-1 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555976
1318127-1 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555976
1318127-1 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555976
1318127-1 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555976

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)
極数20
内容量1パック(10個)注文コード08555976品番1318127-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

極数20仕様垂直タイプ定格電圧250VAC/DC寸法A(mm)22.5耐電圧1500VAC(1分間)使用温度(℃)-55~+105寸法B(mm)27.7取付ピッチ(mm)基板:2.5適合プリント基板厚さ(mm)1.6±0.3キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08555942
2014-12-25
用途: コネクターの変換に使用しました

このシリーズの配線対配線が有ると便利なんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする