曜日別特売
NCS-162-Ad NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 08558085

NCS-162-Ad NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 08558085
NCS-162-Ad NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 08558085
NCS-162-Ad NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 08558085

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個シェルサイズ16仕様正芯(機器側)注文コード08558085品番NCS-162-Ad
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

種別Ad中継アダプタシェルサイズ16コンタクト数2コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)定格5A 125V適合ケーブル外径(Φmm)6.5~8.0仕様正芯(機器側)使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法耐電圧1000Vコネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケルめっき材質(絶縁体)エポキシ樹脂導体断面積(mm2)0.75絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)電線接続方式はんだづけ限界操作電圧(V)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08558085NCS-162-Ad68038826NCS-162-Ad-CHNCS-162-Ad NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 68038826NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18690009
2024-04-05
用途: トラック(トレーラー)の電源中継コネクタとして

メーカー品なのでの商品もしっかりしており問題ありません。ただ配線の取付がしっかり取り付けつけるのが大変ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 08558207
2023-10-14
用途: ウインチの操作線の延長に使用
有限会社 クルーズコーポレーション製造業

満足の信頼性!短期即納!このひと言に尽きます!でも慣れないとハンダが難しいでしょうね!

対象商品 : 08558155
2024-03-28
用途: 無線用配線
その他業種

強風時など緊急の時取り外しやすく、よく役立っています。

対象商品 : 08558146
2017-11-14
用途: 信号ケーブルを延長するために使用した
製造業

オークションで手に入れたものにメスコネクターが付いており、延長させて使用するためにオスコネクターを購入しました。最安値で購入でき、通販で買ったものが手持ちのものに合うか心配でしたが、図面・サイズもネットで確認でき、ぴったりのモノが購入できてとても感謝しています。

対象商品 : 08558173
2017-12-26
用途: 機械の改造
株式会社木下電機工業所建設業・工事業

七星製品は信頼どおり仕事してくれるので安心しています。

対象商品 : 08558112
2017-09-02
用途: 制御装置のはんだ不良による故障の交換用

低価格汎用のラウンドコネクタの中ではいろいろなバリエーションがそろっているので便利なシリーズです。 昔からのはんだコンタクトですが、ニッケルめっきなので最近の活性度が低いフラックスの無鉛はんだでははんだ不良を起こしがち。 MSコネクタのようにはんだ、圧着コンタクトが選べると助かります。 
もう一つ、在庫なしだったため長納期でした。 少数であれば即納できるよう在庫管理をうまくお願いします。

対象商品 : 08558137
2018-04-19
用途: 部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 08558076
2018-04-04
用途: 既存配線ケーブルの延長ケーブル
医療・福祉・介護関連業

三和コネクタ研究所のコネクタを検索し、モノタロウでは三和コネクタでヒットしたが製品はなぜか?七星製のコネクタ、まずこれが問題と思う。同じような品名体系ででコネクタ自体のねじ嵌合は問題なしであったが、ピン端子の太さが相違していた。七星オスコネクタに三和メスコネクタは何とか導通はあるが、七星メスコネクタに三和オスコネクタは挿入出来ない。
きちんとネット検索ではユーザーが探している製品を表示すべきで、誤解を招くことはすべきでない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする